TP-E-115R

Dodge
TP-E-115R

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo cónico, calibre de 1-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00567626
No. Fabricante TP-E-115R
Precio1,063.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TP-E-115R

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo cónico, calibre de 1-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00567626
No. Fabricante TP-E-115R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,063.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TPE115R TAKEUP BRG PARA TP 10 023151

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    023151
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475696727
  • Peso
    13.55 lb
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Velocidad máxima
    3050 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    TP-10
  • Material
    023151
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9300 lbf
  • Peso - Imperial
    13.550
  • Folleto del producto
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo