Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadÁngulo superior
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloLabio triple
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga estática radial54000 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricante023154
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO782475697700
- Peso21.23 lb
- Longitud del orificio4 pulg.
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Construcción de la carcasaSólido
- Insertar materialAcero
- LubricaciónGrasa
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- Capacidad de expansiónSin expansión (fijo)
- Velocidad máxima2420 rpm
- Tipo de selladoContacto de tres labios
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Tamaño del marco de captaciónTP-30
- Material023154
- ID de la carcasaTipo E
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial10600 lbf
- Peso - Imperial21.230
- Folleto del producto
- Manual de instrucciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.