Motion
TPE300R

Dodge
TPE300R

Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Ángulo superior, Rodillo cónico, Orificio de 3 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00567635
No. Fabricante TPE300R
Precio1,714.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPE300R

Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Ángulo superior, Rodillo cónico, Orificio de 3 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00567635
No. Fabricante TPE300R
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
Su precio$1,714.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TPE300R TAKEUP BRG PARA TP 40 023160

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga estática radial
    61200 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    023160
  • Longitud del orificio
    4.5 pulg.
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    TP-40
  • Material
    023160
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11120 lbf
  • Tipo
    Cojinete tipo E-XTRA
  • Peso - Imperial
    29.000
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo