TP-E-308R

Dodge
TP-E-308R

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillos cónicos, 3-1/2 pulg., Orificio, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00567639
No. Fabricante TP-E-308R
Precio2,506.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TP-E-308R

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillos cónicos, 3-1/2 pulg., Orificio, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00567639
No. Fabricante TP-E-308R
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
Precio2,506.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TPE308R TAKEUP BRG 023164

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga estática radial
    108600 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    023164
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475699490
  • Peso
    43 lb
  • Longitud del orificio
    5 pulg.
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Velocidad máxima
    1640 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    TP-50
  • Material
    023164
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Longitud a través del orificio
    5.0000 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17750 lbf
  • Peso - Imperial
    43.000
  • Folleto del producto
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo