TP-K-207R

Dodge
TP-K-207R

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillos cónicos, 2-7/16 pulg., Orificio, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00567647
No. Fabricante TP-K-207R
Precio1,571.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TP-K-207R

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillos cónicos, 2-7/16 pulg., Orificio, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00567647
No. Fabricante TP-K-207R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,571.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TPK207R TAKEUP BRG PARA TP30 023318

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    023318
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475697786
  • Peso
    19.04 lb
  • Longitud del orificio
    3.34 pulg.
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Velocidad máxima
    2420 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    TP-30
  • Material
    023318
  • ID de la carcasa
    Tipo K
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Longitud a través del orificio
    3.3400 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10600 lbf
  • Peso - Imperial
    19.040
  • Folleto del producto
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo