TPH207

Dodge
TPH207

Unidad de cojinetes de manguito plano Take-Up - Ángulo superior, 2-7/16 pulg., orificio
Artículo MI #00567659
No. Fabricante TPH207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPH207

Unidad de cojinetes de manguito plano Take-Up - Ángulo superior, 2-7/16 pulg., orificio
Artículo MI #00567659
No. Fabricante TPH207
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TPH207 TAKEUP BRG PARA TP30 012217

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Número de estructura compatible
    TP30
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material del cojinete
    Conejo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +130 °F
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Altura total
    7.3125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Serie
    Tipo H
  • Profundidad general
    5 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    012217
  • Peso
    21.85 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso Take-Up

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo