Motion
TPH307

Dodge
TPH307

Unidad de cojinetes de manguito plano Take-Up - Ángulo superior, 3-7/16 pulg., orificio
Artículo MI #00567661
No. Fabricante TPH307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPH307

Unidad de cojinetes de manguito plano Take-Up - Ángulo superior, 3-7/16 pulg., orificio
Artículo MI #00567661
No. Fabricante TPH307
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TPH307 TAKEUP BRG PARA TP50 012219

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Número de estructura compatible
    TP50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material del cojinete
    Conejo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +130 °F
  • Longitud total
    8.5000 pulg.
  • Altura total
    9.6250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Serie
    Tipo H
  • Profundidad general
    7 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    012219
  • Peso
    46.45 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso Take-Up

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo