TU250X1-3/8

Hub City (RRX)
TU250X1-3/8

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-3/8 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #00567743
No. Fabricante TU250X1-3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
TU250X1-3/8

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-3/8 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #00567743
No. Fabricante TU250X1-3/8

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TU 250 X 1-3/8 BRG DE TOMA
  • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200° °F
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    TU250
  • Estilo de cojinete
    Unidad de recogida de cojinetes de bolas
  • Tipo de cojinete
    Ranura estándar
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de montaje de brida
    NA
  • Tipo de carcasa
    Unidad de recogida del cojinete de bolas
  • Ancho del anillo interior
    Carrera interior estrecha
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior estrecha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Aplicación
    Industrial general
  • Número de catálogo del fabricante
    TU250X1-3/8
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798258164
  • Peso
    3 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo