Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Espaciado de ranura3.9760 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de selloNitrilo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 110 °C
- Longitud total5.6500 pulg.
- Ancho de la carcasa1.9490 pulg.
- Altura total4.6460 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieMST
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4000 rpm
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- Número de catálogo del fabricanteMST1.7/16
- Número de Upc del fabricante747023013869
- Peso2.7 lb
- Capacidad de carga dinámica radial6540 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida