Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante El exclusivo diseño de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Espaciado de ranura4.6250 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Longitud total5.6875 pulg.
- Ancho de la carcasa2.1880 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general1.9375 pulg.
- SerieMST
- Cojinete de repuesto2-113
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.3550 rpm
- Número de catálogo del fabricanteMST-27
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461001332
- Peso6.55 libras, 6.5
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida