Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Espaciado de ranura5.1180 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de selloNitrilo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 110 °C
- Longitud total7.5590 pulg.
- Ancho de la carcasa2.5000 pulg.
- Altura total5.7480 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieMST
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.2800 rpm
- Capacidad de carga estática radial8070 lbf
- Número de catálogo del fabricanteMST2.3/16
- Número de Upc del fabricante747023014002
- Peso5.4 lb
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida