Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo Anillo interior endurecido por zona con 120° de espaciado bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Espaciado de ranura5.1250 pulg.
- Número de estructura compatible3SF31, 6SF31, 9SF3112SF31, 18SF31
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Recubrimiento de acabadoGris
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa2.5000 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.5625 pulg.
- SerieVTWS-200
- Cojinete de repuestoVE-238
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.2,500 rpm
- Número de catálogo del fabricanteVTWS-336
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289533923
- Peso9.18 lb
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida