Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Espaciado de ranura5.9370 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de selloNitrilo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 110 °C
- Longitud total8.7600 pulg.
- Ancho de la carcasa2.7560 pulg.
- Altura total6.5550 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieMST
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.2450 rpm
- Capacidad de carga estática radial9890 lbf
- Número de catálogo del fabricanteMST2.7/16
- Número de Upc del fabricante747023014026
- UPC_NO747023014026
- Peso7.9 lb
- Capacidad de carga dinámica radial13940 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida