Motion
MST2.1/2
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-1/2 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio mediano
Artículo MI #00567863
No. Fabricante MST2.1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-1/2 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio mediano
Artículo MI #00567863
No. Fabricante MST2.1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MST 2-1/2 TAKEUP BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9370 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de sello
    Nitrilo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 110 °C
  • Longitud total
    8.7600 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.7560 pulg.
  • Altura total
    6.5550 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    MST
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    2450 rpm
  • Capacidad de carga estática radial
    9890 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    MST2.1/2
  • Número de Upc del fabricante
    747023013968
  • Peso
    7.9 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13940 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo