Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante El exclusivo diseño de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno3 pulg.
- Espaciado de ranura7.2500 pulg.
- Número de estructura compatibleWS608
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Longitud total9.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa3.3750 pulg.
- Altura total7.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.2500 pulg.
- SerieMST
- Cojinete de repuesto3-215
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.2250 rpm
- Número de catálogo del fabricanteMST-48
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461001431
- Peso21.65 lb
- Capacidad de carga dinámica radial17412 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida