NMJ1M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00567885
No. Fabricante NMJ1M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00567885
No. Fabricante NMJ1M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NMJ 1 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ancho del anillo exterior
    0.7500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    NMJ1M
  • Descripción
    NMJ 1 M BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El NMJ1M es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.0000 pulg. con un diámetro exterior de 2.5000 pulg. y un ancho de 0.7500 pulg., abierto para uso estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo