Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo con rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de labio único Diseño de retén de montaje en terreno que proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Espaciado de ranura7.2500 pulg.
- Número de estructura compatibleSTH 12 a 16-6 DZU
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de selloSello de contacto
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Longitud total9.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa3.3750 pulg.
- Altura total7.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.2500 pulg.
- SerieMST
- Cojinete de repuesto3-216
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.1950 rpm
- Número de catálogo del fabricanteMST-47C
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461020524
- Peso23 lb
- Capacidad de carga dinámica radial17412 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida