Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Espaciado de ranura6.8125 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de selloSello de contacto
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Longitud total10.2500 pulg.
- Altura total7.8125 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.5000 pulg.
- SerieMST
- Cojinete de repuesto3-33C
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteMST-51C
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461020548
- Peso31.8 lb
- Capacidad de carga dinámica radial14839 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida