Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno25 mm
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de selloSello de fieltro estándar
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Longitud total5.0625 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general1.7500 pulg.
- SerieMST
- Cojinete de repuesto3-13T
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteMST-19T
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461029527
- Peso4.3 lb
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida