MST-32T
Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 pulg., carcasa de hierro fundido, collar concéntrico, mediano
Artículo MI #00567962
No. Fabricante MST-32T
Precio2,921.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 pulg., carcasa de hierro fundido, collar concéntrico, mediano
Artículo MI #00567962
No. Fabricante MST-32T
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
Su precio$2,921.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MST-32T TAKEUP BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta El diseño exclusivo de retenedor de conducción en terreno proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.7500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.2500 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Serie
    MST
  • Cojinete de repuesto
    3-115
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    MST-32T
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461029596
  • Peso
    10.75 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo