MST-19TC
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collar concéntrico, servicio mediano
Artículo MI #00567970
No. Fabricante MST-19TC
Precio1,721.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collar concéntrico, servicio mediano
Artículo MI #00567970
No. Fabricante MST-19TC
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
Precio1,721.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MST-19TC TAKEUP BRG
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    3.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Recubrimiento de acabado
    sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250°
  • Longitud total
    5.0625 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Serie
    MST
  • Cojinete de repuesto
    3-13TC
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    MST-19TC
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461032589
  • Peso
    4.3 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18681 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo