MST-35TC
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collar concéntrico, servicio mediano
Artículo MI #00567979
No. Fabricante MST-35TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collar concéntrico, servicio mediano
Artículo MI #00567979
No. Fabricante MST-35TC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MST-35TC TAKEUP BRG
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.1250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Recubrimiento de acabado
    sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250°
  • Longitud total
    7.6250 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Serie
    MST
  • Cojinete de repuesto
    3-23TC
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    MST-35TC
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461032664
  • Peso
    13.5 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo