TU 25 TF

SKF
TU 25 TF

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00567984
No. Fabricante TU 25 TF
Precio240.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TU 25 TF

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00567984
No. Fabricante TU 25 TF
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
Su precio$240.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TU 25 TF TAKEUP BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Espaciado de ranura
    76 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Longitud total
    100 mm
  • Altura total
    91 mm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    1.3438 pulg.
  • Serie
    TU
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TU 25 TF
  • Número de Upc del fabricante
    7316577051790
  • UPC_NO
    7316577051790
  • Peso
    1.97 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14 N
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos