UCT206
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00567985
No. Fabricante UCT206
Precio98.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00567985
No. Fabricante UCT206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio98.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT206 30MM TOMA

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Espaciado de ranura
    57 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro del orificio
    56 mm
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Longitud total
    113 mm
  • Ancho de la carcasa
    89 mm
  • Altura total
    102 mm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    UCT200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Ancho del anillo interior
    38.10 mm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT206
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250111312
  • UPC_NO
    0808250111312
  • Peso
    2.90 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo