Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno30 mm
- País de origenJP
- Espaciado de ranura89 mm
- Material del selloGoma de nitrilo
- Número de estructura compatibleT206D1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro del orificio0.8750 pulg., 22.0 mm
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de selloContacto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Entre ancho de fotograma3.5000 pulg., 89.0 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Ancho del cuerpo1.4687 pulg.; 37.0 mm
- Longitud total113 mm
- Altura total102 mm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general1.5000 pulg.
- SerieUCT2
- Cojinete de repuestoUC206D1
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- LubricaciónRelubricable
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4900 rpm
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Número de catálogo del fabricanteUCT206D1
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante4547359001853
- Peso2.9 lb
- Código de armonización8483.20.4040
- ID de la carcasaT206D1
- Capacidad de carga dinámica radial4400 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.