Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante El exclusivo diseño de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno30 mm
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioEstándar
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Longitud total3.8125 pulg.
- Ancho de la carcasa1.7500 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general1.3750 pulg.
- SerieST
- Cojinete de repuesto2-015
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.5450 rpm
- Número de catálogo del fabricanteST-206
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461052822
- Peso3.25 lb
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida