UCT207
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00567989
No. Fabricante UCT207
Precio113.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00567989
No. Fabricante UCT207
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
Su precio$113.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT207 35MM TOMA

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Espaciado de ranura
    64 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro del orificio
    64 mm
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Longitud total
    129 mm
  • Ancho de la carcasa
    89 mm
  • Altura total
    102 mm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    UCT200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Ancho del anillo interior
    42.90 mm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT207
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250117499
  • UPC_NO
    0808250117499
  • Peso
    3.57 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo