ST-207
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #00567991
No. Fabricante ST-207
Price$475.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #00567991
No. Fabricante ST-207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$475.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-207 TAKEUP BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Espaciado de ranura
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la ranura
    0.5310 pulg.
  • Número de estructura compatible
    STH 24 a 28-12 DZU
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Longitud total
    5.0600 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.7500 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Capacidad de carga dinámica
    5782 lb
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Serie
    ST
  • Cojinete de repuesto
    5207
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    PPS - Sulfuro de polifenileno
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Bloque de recogida, ranura ancha
  • Ancho del anillo interior
    1.8590 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.6850 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material
    Hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo
  • RPM Máx.
    4650 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-207
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461052839
  • UPC_NO
    662461052839
  • Peso
    3.9 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo