Motion
ST-216
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 80 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #00568007
No. Fabricante ST-216
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 80 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #00568007
No. Fabricante ST-216
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-216 TAKEUP BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante El exclusivo diseño de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Espaciado de ranura
    6.5000 pulg.
  • Número de estructura compatible
    STH 20 a 23-9 DZU, STH 20 a 23-12 DZU
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.3750 pulg.
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Serie
    ST
  • Cojinete de repuesto
    2-33
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-216
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461052914
  • Peso
    22.1 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17412 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo