Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.13 a 6.38 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Longitud total7.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaAcero
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total4.2500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Ancho de la base2.38 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Ancho general3.3800 pulg.
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Capacidad de carga dinámica radial7070 lbf
- Capacidad de carga estática radial33000 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Estándares cumplidosAFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A536 grado 65-45-12, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
- Peso9.5 lb
- RPM Máx.3320 rpm
- Número de catálogo del fabricante023053
- UPC_NO782475699087
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.