Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno45 mm
- Espaciado de ranura4.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloSello de contacto
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Longitud total5.6875 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.1875 pulg.
- SerieST
- Cojinete de repuesto5209C
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteST-209C
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461055311
- Peso6 lb
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida