Motion
ST-211C
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 55 mm, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00568040
No. Fabricante ST-211C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 55 mm, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00568040
No. Fabricante ST-211C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-211C TAKEUP BRG
  • Lados ranurados en la unidad de recogida para el ajuste del eje o el apriete de la correa en aplicaciones de transportadores
  • Anillos de acero de alto carbono con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • El retenedor de tierra deja espacios en los cojinetes de bolas para una distribución uniforme de la carga y una menor fricción, vibración y ruido
  • Coloque el collarín de bloqueo del tornillo para fijarlo de forma segura al eje
  • Juntas de fieltro de baja fricción para proteger contra contaminantes y retener la lubricación

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Espaciado de ranura
    5.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-211C
  • Número de Upc del fabricante
    662461385319
  • Peso
    9.8 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo