Descripción general
Descripción del fabricante
MST-310 TAKEUP BRG
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante El exclusivo diseño de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno25 mm
- Espaciado de ranura5.1250 pulg.
- Número de estructura compatibleSTH 12 a 16-6 DZU
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Longitud total6.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa2.2500 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.1875 pulg.
- SerieMST
- Cojinete de repuesto3-115
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.3250 rpm
- Número de catálogo del fabricanteMST-310
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461051689
- Peso10 lb
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad