Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno80 mm
- Espaciado de ranura6.8125 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de selloSello de fieltro estándar
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Longitud total10.2500 pulg.
- Altura total7.8125 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.5000 pulg.
- SerieMST
- Cojinete de repuesto5316
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteMST-316
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461051733
- Peso31.8 lb
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida