Descripción general
Descripción del fabricante
MST-320 TAKEUP BRG
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno100 mm
- Espaciado de ranura8.3750 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de selloSello de fieltro estándar
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Longitud total11.8750 pulg.
- Altura total9.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.5000 pulg.
- SerieMST
- Cojinete de repuesto5320
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteMST-320
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461051740
- Peso50 lb
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad