Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno70 mm
- Espaciado de ranura5.9375 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de selloSello de contacto
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Longitud total9.1250 pulg.
- Altura total6.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.3750 pulg.
- SerieMST
- Cojinete de repuesto5314C
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteMST-314C
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461054215
- Peso19.8 lb
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida