Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1", para servicios pesados, bloque de recogida fijo de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura3.0000 pulg.
- Material del selloJUNTA DE SEPARACIÓN CON DEDOS
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de separación
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Longitud total5.6300 pulg.
- Ancho de la carcasa1 3/8 pulg.
- Altura total1.8800 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general4.2500 pulg.
- Serie300
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA 300 SER
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.9350 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTU316
- Número de Upc del fabricante662327882761
- Peso3.17 lb
- Estilo de tapa de extremoU3166C
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla316
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0305 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial4810 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida