Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, para servicios pesados, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
- Material del selloJUNTA DE SEPARACIÓN CON DEDOS
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de selloSello de separación
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Longitud total7.9400 pulg.
- Ancho de la carcasa1 5/8 pulg.
- Altura total2.4400 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general4.6900 pulg.
- Cojinete de repuestoUG320L
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA 300 SER
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.7550 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTU320
- Número de Upc del fabricante662327734671
- UPC_NO662327734671
- Peso5.50 lb
- Estilo de tapa de extremoU3236C
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla323
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0335 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial7490 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida