Motion
TU323
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00568080
No. Fabricante TU323
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00568080
No. Fabricante TU323
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TU323 UNIDAD T-U T-U323
  • Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, para servicios pesados, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    25 mm
  • País de origen
    México
  • Espaciado de ranura
    3.5000 pulg.
  • Material del sello
    JUNTA DE SEPARACIÓN CON DEDOS
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud total
    7.9400 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 5/8 pulg.
  • Altura total
    2.4400 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    4.6900 pulg.
  • Serie
    300
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA 300 SER
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    7550 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TU323
  • Número de Upc del fabricante
    662327734701
  • UPC_NO
    662327734701
  • Peso
    5.00 lb
  • Estilo de tapa de extremo
    U3236C
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Código de talla
    323
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0335 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7490 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo