Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, para servicios pesados, Bloque de recogida fijo de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de espacio libre
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura5.1250 pulg.
- Material del selloJUNTA DE SEPARACIÓN CON DEDOS
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de separación
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Longitud total8.3800 pulg.
- Ancho de la carcasa2 3/16 pulg.
- Altura total8.3800 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.8800 pulg.
- Serie300
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA 300 SER
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.5600 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTU331
- Número de Upc del fabricante662327707903
- UPC_NO662327707903
- Peso13.45 lb
- Estilo de tapa de extremoU3316C
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla331
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0330 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida