Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 in, para servicios pesados, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura5.5000 pulg.
- Material del selloJUNTA DE SEPARACIÓN CON DEDOS
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de separación
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Longitud total10.4400 pulg.
- Ancho de la carcasa2 3/8 pulg.
- Altura total6.1300 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.5000 pulg.
- Serie300
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA 300 SER
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4950 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTU332
- Número de Upc del fabricante662327708788
- UPC_NO662327708788
- Peso16.55 lb
- Estilo de tapa de extremoU3356C
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla335
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0333 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial16070 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida