Motion
TU347
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.9375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.3120 in
Artículo MI #00568095
No. Fabricante TU347
Precio2,515.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.9375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.3120 in
Artículo MI #00568095
No. Fabricante TU347
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
Su precio$2,515.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TU347 UNIDAD T-U T-U347
  • Rodamiento de bolas montado de 2 15/16 in, para servicios pesados, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • País de origen
    México
  • Espaciado de ranura
    7.5000 pulg.
  • Material del sello
    JUNTA DE SEPARACIÓN CON DEDOS
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud total
    8.3800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3 1/4 pulg.
  • Altura total
    14.6300 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Serie
    300
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA 300 SER
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TU347
  • Número de Upc del fabricante
    662327735388
  • UPC_NO
    662327735388
  • Peso
    38.20 lb
  • Estilo de tapa de extremo
    U3476C
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Código de talla
    347
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0343 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26140 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo