Motion
SC-9
Cartucho de cojinete de bolas 700311 - Orificio de 0.5625 in, D.E. de 2.6875 in, Ancho de carcasa de 0.8750 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #00568099
No. Fabricante SC-9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 700311 - Orificio de 0.5625 in, D.E. de 2.6875 in, Ancho de carcasa de 0.8750 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #00568099
No. Fabricante SC-9
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-9 CARTUCHO DE CICLOS BRG
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6875 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.8750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    1.2187 pulg.
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • RPM Máx.
    7300 rpm
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Serie
    SC
  • Número de catálogo del fabricante
    700311
  • Cojinete de repuesto
    2-09
  • UPC_NO
    662461002315
  • Peso
    1.10 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo