Motion
SC-13
Cartucho de cojinete de bolas 700316 - Orificio de 0.8125 in, D.E. de 3.1250 in, Ancho de carcasa de 1.0312 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #00568108
No. Fabricante SC-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 700316 - Orificio de 0.8125 in, D.E. de 3.1250 in, Ancho de carcasa de 1.0312 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #00568108
No. Fabricante SC-13
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-13 CARTUCHO DE CILOS BRG
  • Carcasa cilíndrica de D.E. de hierro fundido con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Diámetro interno
    0.8125 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Ancho de la carcasa
    1.0300 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.3750 pulg.
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SC-13
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461002360
  • RPM Máx.
    6350 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 220 °F
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1651 lb
  • Cojinete de repuesto
    2-013
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    SC
  • Peso
    1.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo