Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0312 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.6350 rpm
- Tipo de selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieSC
- Número de catálogo del fabricante700318
- Cojinete de repuesto2-015
- Número de Upc del fabricante662461002384
- UPC_NO662461002384
- Peso1.90 lb
- Dibujo CAD