Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa1-1/32 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- ID de la carcasaLC205
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho del anillo interior1.339 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- SerieUCLC200
- Cojinete de repuestoUC205-16
- UPC_NO0808250110308
- Peso1.61 lb
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas