Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.1260 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0310 pulg.
- Ancho general1.0310 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Ancho del anillo interior1.3430 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 110 °C
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1770 lbf
- RPM Máx.6250 rpm
- Tipo de selloNitrilo
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSLC
- Cojinete de repuesto1025
- Número de Upc del fabricante747023029570
- UPC_NO747023029570
- Peso0.80 lb
- Diámetro del eje1.0000 pulg.