Descripción general
Descripción del fabricante
UCC213 65MM CARTUCHO
Especificaciones
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho de la carcasa40 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- ID de la carcasaC213
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho del anillo interior65.1 mm
- Capacidad de carga dinámica radial5850 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- SerieUCC200
- Cojinete de repuestoUC213
- UPC_NO0808250249411
- Peso6.69 lb
- Diámetro del eje65 mm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad