Motion
CYL-SC-101

Dodge
CYL-SC-101

CYL-SC-101
Artículo MI #00568123
No. Fabricante CYL-SC-101
Precio263.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CYL-SC-101

CYL-SC-101
Artículo MI #00568123
No. Fabricante CYL-SC-101
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
Precio263.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE CYLSC101 CILOS BRG 124427

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Longitud del orificio
    1.5200 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de carcasa
    Unidad cilíndrica
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    124427
  • UPC_NO
    782475115235
  • Peso
    2.00 lb
  • Rendimiento
    Servicio normal
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro del eje
    1.0625 pulg.
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo