Motion
SC-17
Cartucho de cojinete de bolas 700320 - Orificio de 1.0625 in, D.E. de 3.5000 in, Ancho de carcasa de 1.0937 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #00568125
No. Fabricante SC-17
Precio1,791.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 700320 - Orificio de 1.0625 in, D.E. de 3.5000 in, Ancho de carcasa de 1.0937 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #00568125
No. Fabricante SC-17
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
Precio1,791.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-17 CARTUCHO DE CILOS BRG
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0937 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • RPM Máx.
    5450 rpm
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Serie
    SC
  • Número de catálogo del fabricante
    700320
  • Cojinete de repuesto
    2-11
  • Número de Upc del fabricante
    662461002407
  • UPC_NO
    662461002407
  • Peso
    2.50 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo